※サンプル画像

S06S-1370 S06S 溶剤インクジェットプリンタ用 白マット(艶なし)塩ビフィルム ケイエヌトレーディング 59668336 S06S-1370 S06S 溶剤インクジェットプリンタ用 白マット(艶なし)塩ビフィルム ケイエヌトレーディング 59668336

S06S 溶剤インクジェットプリンタ用 白マット(艶なし)塩ビフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59668336 品番S06S-1370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏面を隠す隠蔽性に特化した黒糊を使用した屋外中期用の白マット(艶なし)フィルムです。
水溶性糊は揮発性有機化合物(VOC)をほとんど含まず毒性が低く、環境、作業者に優しい仕様となっています。
セミパーマネント糊は柔らかい糊ですが接着強度は永久接着糊とほぼ同等です。
永久接着に比べると剥がすときに糊残り少なく、ただし、再剥離糊よりは残りやすくなります。
完全硬化までの時間が溶剤糊に比べ長めになります。

仕様粘着:有り セミパーマネント水性黒糊 材質塩ビフィルム 寸法1370mm×50m 厚さ100μ 紙管径(inch)3 表面マット(艶なし)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする