曜日別特売
S05S-1525 S05S 溶剤インクジェットプリンタ用 白光沢塩ビフィルム ケイエヌトレーディング 59668370

※サンプル画像

S05S-1525 S05S 溶剤インクジェットプリンタ用 白光沢塩ビフィルム ケイエヌトレーディング 59668370
S05S-1525 S05S 溶剤インクジェットプリンタ用 白光沢塩ビフィルム ケイエヌトレーディング 59668370

S05S 溶剤インクジェットプリンタ用 白光沢塩ビフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード59668370品番S05S-1525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

裏面を隠す隠蔽性に特化した黒糊を使用した屋外中期用の白光沢フィルムです。
水溶性糊は揮発性有機化合物(VOC)をほとんど含まず毒性が低く環境・作業者に優しい仕様となっています。
セミパーマネント糊は柔らかい糊ですが接着強度は永久接着糊とほぼ同等です。
永久接着に比べると剥がすときに糊残りすくなく、ただし、再剥離糊よりは残りやすくなります。
完全硬化までの時間が溶剤糊に比べ長めになります。

仕様粘着:有り セミパーマネント水性黒糊材質塩ビフィルム寸法1525mm×50m厚さ100μ紙管径(inch)3表面グロス(艶有り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする