※外観・使用サンプル画像

F20-K0 合成ゴムマット『フィットくん』 ウッドプラスチックテクノロジー 59668415 F20-K0 合成ゴムマット『フィットくん』 ウッドプラスチックテクノロジー 59668415

合成ゴムマット『フィットくん』

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 板厚(mm)20 注文コード59668415 品番F20-K0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は板厚など6種類から選べます 他の種類を見る

EVA樹脂製の軟質マットです。ゴムマットよりも湿気に強く、加水分解しにくいため寿命が大きく伸ばせます。重量もゴムより15%程度軽くなります。ゴムより若干硬質で持ちやすく、削れにくいため、長期での仮設に適しています。

用途工事現場の路盤保護、農業・畜産業等の養生材、ゴムマットの代替用途として。 材質合成ゴム 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg)41(±5%) 黒系 タイプ連結穴:無し 板厚(mm)20 持ち手無し 表面滑り止め:高さ2mm、裏面:フラット グリーン購入法適合
取扱説明書:(1.07MB)(1.07MB)
注意
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする