ジュポールベース (設置式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59668467 品番 JB-2
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。
大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。

仕様対応根鉢径(m):0.48〜0.80、目安幹周(m):〜0.30、目安樹高(m):4 質量(kg)18.1 寸法(m)支柱許容:□0.8〜1.12 標高(m)対応根鉢:0.30〜0.45
関連資料:(0.86MB)(0.86MB)
注意
※計算書のご対応は出来ません。
※JB規格は、目安樹高と対応寸法からご判断ください。
※特定の部材だけの販売は出来ません。
※客土以上条件(黒土・メーカー認定品)、地上部使用の想定です。
※目安樹高ごとの規格は、最大張出しで使用した場合となります。
※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする