日本地工
日本地工の 支柱・アーチ・柵
日本地工の 支柱関連商品
ジュポールベース (設置式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59668485
品番
JB-4
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。
大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様
対応根鉢径(m):0.73〜1.30、目安幹周(m):〜0.60、目安樹高(m):7
質量(kg)
32.3
寸法(m)
支柱許容:□1.24〜1.71
標高(m)
対応根鉢:0.50〜0.80
関連資料:
(0.86MB)
(0.86MB)
注意
※計算書のご対応は出来ません。
※JB規格は、目安樹高と対応寸法からご判断ください。
※特定の部材だけの販売は出来ません。
※客土以上条件(黒土・メーカー認定品)、地上部使用の想定です。
※目安樹高ごとの規格は、最大張出しで使用した場合となります。
※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700