ラバーロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2袋) 注文コード 59668598 品番 ブラウン2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラバーロックシリーズは、通気性・排水性などに優れた施工性のよい火山砂利マルチング材です。景観に合わせて2色からお選びいただけます。

用途マルチング材は、土壌表面からの水分蒸発軽減、雑草の発芽抑制、土壌の風による飛散防止、雨水による浸蝕の防止、断熱などのための資材ですが、効果だけでなく見栄えや燃焼なども考慮して選定します。風が強い場所では軽い素材やシートが飛ばされるケースもありますので、注意が必要です。 ブラウン 容量(L)15 比重湿潤時:1.2 密度(kg/m3)乾燥:約800、湿潤:約900 粒径(mm)6〜15
関連資料:(0.15MB)(0.15MB)
注意
※路線便納品となります。時間指定は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする