チコマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード59668650 品番2510
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

表面の溝に必要な水分を貯水し、あふれた水をスムーズに排出します。軽量なため施工性がよく、現場加工も容易に行えます。

用途余分な雨水を速やかに排出させて根腐れを防止するため、土壌の下に排水層を設けます。屋上では下からの水分供給がないので、雨水をある程度貯留しながら、余分な雨水を排出するものが望ましいです。 適合圧縮変位量(%):10KN加圧時:1.9、20KN加圧時:3.0、30KN加圧時:6.2、40KN加圧時:14.0、50KN加圧時:24.3、60KN加圧時:30.0、貯留空間(L):3.2/m2 寸法(mm)1000×1000×25 質量(g)約410 難燃性自己消化性 排水空間(L):5.1/m2 原材料ポリスチレンフォーム
関連資料:(0.11MB)(0.11MB)
注意
※路線便納品となります。時間指定は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする