曜日別特売
L1500 O2パイプ 日本地工 59668738

O2パイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
長さ(m)1.5
内容量1セット(2本)注文コード59668738品番L1500
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

廃ガラスを粉砕・焼成発泡して製造される無機系多孔質軽量発泡資材(スーパーソル)は、地球にやさしい土壌還元型資材です。
無機鉱物性のため、熱や薬品に強く、物理的・化学的にも安定しています。
優れた通気性を持ち、根に酸素を供給します。

用途屋上緑化に使用する酸素管は排水を促進し停滞水を防ぎます。外構植栽への酸素供給の他、屋上緑化ドレン廻りの排水促進管としても使用できます。質量(kg)約3長さ(m)1.5直径(mm)150
関連資料:(0.22MB) (0.22MB)
注意
※路線便納品となります。時間指定は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする