O2パイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 59668747 品番 10L1500
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

廃ガラスを粉砕・焼成発泡して製造される無機系多孔質軽量発泡資材(スーパーソル)は、地球にやさしい土壌還元型資材です。
無機鉱物性のため、熱や薬品に強く、物理的・化学的にも安定しています。
優れた通気性を持ち、根に酸素を供給します。

用途屋上緑化に使用する酸素管は排水を促進し停滞水を防ぎます。外構植栽への酸素供給の他、屋上緑化ドレン廻りの排水促進管としても使用できます。 質量(kg)約3 長さ(m)1.5 直径(mm)150
関連資料:(0.22MB)(0.22MB)
注意
※路線便納品となります。時間指定は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする