曜日別特売
AN0219 and ステンレス角缶 小 and 59668817

単体画像

AN0219 and ステンレス角缶 小 and 59668817
AN0219 and ステンレス角缶 小 and 59668817
AN0219 and ステンレス角缶 小 and 59668817
AN0219 and ステンレス角缶 小 and 59668817
AN0219 and ステンレス角缶 小 and 59668817
AN0219 and ステンレス角缶 小 and 59668817
AN0219 and ステンレス角缶 小 and 59668817

and ステンレス角缶 小

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(220mL)注文コード59668817品番AN0219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。

全長(mm)75容量(mL)220高さ(mm)55質量(g)110全幅(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする