単体画像
and
andの 容器・ひしゃく
andの 工事用空き缶
andの 角缶
and ステンレス角缶 中
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(380mL)
注文コード
59668826
品番
AN0220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。
全長(mm)
105
容量(mL)
380
高さ(mm)
55
質量(g)
160
全幅(mm)
63