単体画像
and
andの 容器・ひしゃく
andの 工事用空き缶
andの 角缶
and ステンレス角缶 大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(570mL)
注文コード
59668835
品番
AN0221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。
全長(mm)
120
容量(mL)
570
高さ(mm)
55
質量(g)
210
全幅(mm)
83