商品単体画像
メテックス
メテックスの 冷蔵庫/冷凍庫
メテックスの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
アイスブレーカー アイストレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59668851
品番
ICBP-CB
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・冷蔵庫内で、縦・横・斜め・重ね置き自由自在
・におい移りがなく、美味しい
・蓋付きだからそのままアイスドリンクボトルとして
・冷たさが長持ちするから保冷剤や氷枕として
材質
サーモプラスチィックエストラマー、ABS樹脂、ポリプロプレン
色
クリアブルー
質量(g)
約240
寸法(cm)
約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)
-20
貯水容量(L)
0.3(約2.5〜3cmの氷が18個作れます)・拡張時:1.15
注意
※食器洗浄機使用可能(70℃以下)
※BPA・フタル酸エステルは含まれていません。
商品説明動画
参考になった