sita
sitaの ゴミ箱
sitaの 現場用ゴミ箱
自立式万能バッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59668966
品番
SGB-145
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
開口部が閉じにくい自立式!
持ち手部分は長め設計
バックの中身が出しやすいように裏側には取っ手付き
用途
作物の収穫に
雑草・落ち葉入れに
ゴミの収集に
材質
ポリプロピレン(支柱:ゴム被膜ワイヤー)
質量(g)
約695
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約530×約530×約530
最大容量(L)
約145
最大荷重(kg)
約15
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)