フローバル
フローバルの ホースバンド
フローバルの つまみ・安全キャップ付き
手締めホースバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59669009
品番
手締めホースバンドPGC(10-16) 2個入
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
手締めタイプのホースバンド
1袋2個入り
用途
工具なしで取付できる!
ハンドル付きで簡単手締め
材質
バンド、ハウジング:ステンレス、スクリュー:鉄(亜鉛メッキ)、ハンドル:樹脂
質量(g)
15
破壊トルク(Nm)
3.5
適合ホース外径(Φmm)
10〜16
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。