両頭鍬

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59669036 品番#3555
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

厚みのある頑丈な刃で根の切断や固い土を砕く作業に特化した鍬です。
荒地の開墾・固い土壌の耕作に適しています。
刃が細いので土がつきにくく地面に突き刺しやすい形状となっています。
土を砕く作業以外にも根菜の収穫作業にも使われます。

用途土の掘り起こしや土との肥料の混ぜ合わせ作業に 全長(mm)1050 質量(g)約1566 柄長さ(mm)1050 頭部長(mm)(開墾)155 / (備中)170 刃渡り(mm)(開墾)110 / (備中)130
関連資料:(0.66MB)(0.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする