はんだこてセット 30W

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59669045 品番TSI-30
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!

用途電子工作、ラジコン セット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%) 全長(mm)約215 質量(g)約112 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)30 周波数50/60Hz
関連資料:(0.39MB)(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする