trad
tradの はんだ用品
tradの はんだごて
tradの 電気式
はんだこてセット 40W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59669061
品番
TSI-40
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
用途
コード断線、楽器修理など
セット内容
本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)
全長(mm)
約215
質量(g)
約112
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
40
周波数
50/60Hz
関連資料:
(0.39MB)
(0.39MB)