チリトリザルボウル カク レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59669350 品番MZ-3535
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。目盛付きで計量にも使えます。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。

幅(mm)110 レッド 容量(mL)740 高さ(mm)80 奥行(mm)200 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする