アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の キッチン・調理用品
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の ボール・ざる・漬物・米びつ
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の ザル・カゴ(手なし)
チリトリザルボウル カク ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59669359
品番
MZ-3536
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。目盛付きで計量にも使えます。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。
幅(mm)
110
色
ブルー
容量(mL)
740
高さ(mm)
80
奥行(mm)
200
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20