曜日別特売
MP-DSA-270BL 青 MPフーズ ステンレスはさみ MPフーズ 59670445

MPフーズ ステンレスはさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)270注文コード59670445品番MP-DSA-270BL 青
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

国内ハサミメーカーと共同開発した、持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。
柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。
ステンレス単体のハサミより軽量です。
ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。

全長(mm)270本体質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする