リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 45 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59670628
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
45Lの本体はスリムとワイドで共通。
幅(mm)
415
色
グレー
高さ(mm)
560
質量(g)
1515
奥行(mm)
300