リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ワイド オープン45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59670698
品番
GY
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
45Lの本体はスリムとワイドで共通。
幅(mm)
310
色
グレー
高さ(mm)
160
質量(g)
455
奥行(mm)
420