リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 オープン70
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59670725
品番
DGY
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
環境に優しいバイオマス素材を使用しています。ごみの種類に応じてさまざまに対応します。
幅(mm)
375
色
ダークグレー
高さ(mm)
305
質量(g)
1186
奥行(mm)
520