リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
リスH&H通路で使えるPダストボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59670838
品番
45L グレー
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
非接触ペダル式。
薄型ワイド。奥行225mmで場所を取らない薄型設計。ワイドな開口部でごみが捨てやすい。
シンプルデザイン。見えるところに設置してもインテリアを損なわない。
幅(mm)
475
色
グレー
高さ(mm)
545 / (フタを開けたとき)756
質量(g)
1935
奥行(mm)
225