ローゼンタール
ローゼンタールの バンケット用品
ローゼンタールの 飾台・卓上器物
ローゼンタールの ケーキ用・ティースタンド
トーマスロフト プレートスタンド3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671127
品番
11900-25313
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
【中段】190【下段】270
全高(mm)
290
直径(mm)
【上段】120