鋳鉄 伸縮焼き網ロストル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59673297 品番011924
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

炭火や焚き火の火力に負けない耐久性に優れたロストルです。
焼き網としてはもちろん、ダッチオーブン調理にも使えます。
伸縮するロストルで様々な幅のコンロにご使用いただけます。
持ち運びや収納にも大変便利です。

幅(mm)505 寸法(mm)335×200×20 高さ(mm)20 質量(g)3288 奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする