P-019 本革 鋸鎌ケース ホウネンミヤワキ 59673784 P-019 本革 鋸鎌ケース ホウネンミヤワキ 59673784 P-019 本革 鋸鎌ケース ホウネンミヤワキ 59673784

本革 鋸鎌ケース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59673784 品番P-019
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボタンでしっかり固定可能な鋸鎌専用ケース。
ボタン式のベルト通し付きのため、ベルトを外すことなく腰に下げられます。
170mmの鋸鎌に最も適しております。

用途鋸鎌専用のケース。 仕様ベルト通し付 材質本革
注意
※120mmや80mmなど、刃が小さい鋸鎌には適しておりません。
※ケースのみになります。鎌は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59673784
2025-05-07
用途:
鎌の保管・運搬
教育・研究機関

刃長の長い鎌のカバーとして使用することを考えましたが、やはり鋸鎌専用です。しかし、同じメーカーのもう一種類のカバーに比べて刃の飛び出しを防ぐストッパーはよくできています(他方はマジックテープ)。

対象商品:
59673784
2024-03-18
用途:
鎌の持ち運び時の安全対策
その他業種

こういうのを探していました。これで安心して鎌を持ち運べます。

対象商品:
59673784
2023-02-08
用途:
除草作業に
建設業・工事業

商品については特に不満な点はありません。豊稔企販のステンレス鋸鎌(170mm刃)を入れており、鎌は同メーカーなので納まりはよいです。

対象商品:
59673784
2022-07-24
用途:
農作業
農・林・水産業

皮が厚めでしっかりした作りです。安全に鋸鎌を持ち歩けるので重宝します。

対象商品:
59673784
2020-03-31
用途:
庭の草刈り
不動産業

今まで腰袋に入れていたのですが、刃があたるのを気にせず安全に移動ができます。サイズのせいか、若干ボタンがとめにくいです。こどもがいるので倉庫にしまうときもカバーをつけています。

2人が参考にしています
対象商品:
59673784
2019-02-06
用途:
シダ・草の除去
市川工房 様 (その他業種)

安全に持ち運びできるので重宝している。
長さがいろいろ等種類があると有難い。

対象商品:
59673784
2017-12-23
用途:
鋸鎌を蔓切鉈の代用として携帯するために使用

葛などの蔓は伝統鉈では切りにくいので鋸鎌を使っています。
手持ちの地元生産品はホウネンミヤワキさんの商品とは微妙にカーブが違うため収納にコツがいりますが、問題なく使えています。
ベルトループのホックがやや緩く、作業中に外れて落ちてしまうことがあり、
リピートタイ(脱着可能なインシュロック)で補助的に結束しています。
本製品は黒一色ですが、
*落とした時に探しやすい
*狩猟期にハンターに誤射されにくい
ために目立つ赤色の商品もラインナップに加えていただきたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする