曜日別特売
YS-0112AS 12cm 長水 石焼ピビンバ器(補強なし)12cm TKG 59674469

長水 石焼ピビンバ器(補強なし)12cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59674469品番YS-0112AS 12cm
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スタッキング可能です。

材質質量(kg)0.8高さ(mm)60外径(Φmm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする