TKG
JE メラミンレクタングルプレートSホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59675300
品番
D449
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長方形なのでテーブルレイアウトのアクセントとして料理を映えさせます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
263
色
ホワイト
高さ(mm)
39
質量(g)
223
奥行(mm)
143