曜日別特売
D450 JE メラミンレクタングルプレートMブラック TKG 59675327

JE メラミンレクタングルプレートMブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59675327品番D450
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

長方形なのでテーブルレイアウトのアクセントとして料理を映えさせます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂幅(mm)292ブラック高さ(mm)39質量(g)283奥行(mm)159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする