TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の コンテナー
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ボックスコンテナ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ボックスコンテナ(ベタ目)
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L レッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675546
品番
3021
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)
592
質量(kg)
2
色
レッド
高さ(mm)
270
奥行(mm)
392