TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の コンテナー
TRUST(トラスト)[厨房用品]の コンテナ用オプション
TRUST(トラスト)[厨房用品]の フタ
TR スタッカブルトートボックス用フタ ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59675659
品番
3023
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫なポリプロピレン製で野外での使用も可能
幅(mm)
600
色
ホワイト
高さ(mm)
33
質量(g)
758
奥行(mm)
400