TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ゴミ箱
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ペダル式ゴミ箱
TR ステップオンロールアウトコンテナ グレー 120L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675851
品番
1045
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ペダル開閉式により直接手を触れる事無く衛生的です。
大型キャスターなので移動しやすく段差なども楽に乗り越えできます。
密閉性の高いフタを採用。
幅(mm)
520
質量(kg)
13.4
色
グレー
高さ(mm)
940
奥行(mm)
663
キャスター
【前輪】TPRΦ75×2自在(ストッパー付) 【後輪】ゴムΦ200×2固定