YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ボウル
UK 18-8 手付ミキシングボール 25cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59676115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
質量(g)
330
内径(Φmm)
225
外径(Φmm)
(手無):250
深さ(mm)
85
板厚(mm)
0.5
外径(mm)
【手付】285