YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ザル・カゴ(手なし)
UK 18-8 穴付ボール(手付) 31cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59676201
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
質量(g)
430
穴径(Φmm)
2
内径(Φmm)
280
外径(Φmm)
(手無)310
深さ(mm)
105
外径(mm)
【手付】345