YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
UK18-8シリコン柄パンチング角てぼ 縦型 S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59676228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
440
穴径(Φmm)
【側面】1.1【底面】2.2
深さ(mm)
85
内寸横幅(mm)
185
内寸縦幅(mm)
113