YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
UK18-8パンチングシリコン柄 丸底うどんてぼ S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59676307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
直径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
【側面】3 【底面】2.2
深さ(mm)
165