アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 食品容器
アヅミ産業の 弁当容器
ワンウェイ 耐熱お弁当容器(蓋付・50セット入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50セット)
注文コード
59676971
品番
EW-500
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体のみレンジ対応です。
幅(mm)
264
高さ(mm)
31.5
質量(g)
【蓋】9.8
奥行(mm)
196
本体質量(g)
21