根菜洗いブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59677339 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

食器洗いや果物・野菜の汚れ落としなど、様々な用途に使用可能。
引っ掛けて収納が可能。
素早く乾燥が出来て衛生的。
柔らかく、食器などを傷つけずに洗う事が出来る。
ザルなど網目のお掃除も可能。
耐久性に優れている。
鍋つかみやコースターとして使用可能。

材質熱可塑性エラストマー 幅(mm)110 高さ(mm)125 質量(g)35 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする