サクライ
サクライの バンケット用品
サクライの 飾台・卓上器物
サクライの ケーキ用・ティースタンド
チ・チスタンド ブラック2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677926
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
幅(mm)
215
高さ(mm)
200
奥行(mm)
150
適合サイズ(mm)
【プレート】140
仕上
つや消し黒塗装