QLIP(クリップ)110(2本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード59678267 品番-
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

密閉性抜群で、湿気や乾燥から袋の中身を守り、食品の保存に最適です。
丈夫でくり返し使え、冷凍庫でのご使用も可能です。
ホタテ貝殻由来の天然抗菌剤を配合しています。
また、サトウキビ由来のバイオマスポリエチレンを10%使用しており、日本バイオプラスチック協会のBP認証マークを取得しています。

材質ポリプロピレン 幅(mm)130 高さ(mm)11 奥行(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする