トライフ(旧 東海加工紙)
トライフ(旧 東海加工紙)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
トライフ(旧 東海加工紙)の ペーパータオル
タウパー ジップ 白(1ケース12束入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12束)
注文コード
59678565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手拭きや食材紙としても使える大判タイプ。
(重さはケース重量)
幅(mm)
【ケース】526
質量(kg)
10
色
白
高さ(mm)
275
奥行(mm)
267