バリアホーム
バリアホームの 忌避剤・虫対策
バリアホームの 虫対策用品
バリアホームの 不快害虫対策用品
バリアホーム ゴキすぅ〜ぽん(3個入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
59679001
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
掃除機に取り付けるだけで害虫に接触せず捕獲できます。
内部の粘着剤で身動きを封じ、フェルト玉を吸い込み密閉。
本体の突起をゴミ箱にひっかけ手を触れずに廃棄が可能。
材質
ポリプロピレン,フェルト,アクリル酸エステル
幅(mm)
194
高さ(mm)
43
質量(g)
10
奥行(mm)
93