マイン
マインの ラップ・消耗品・食品包材
マインの 弁当小物
マインの アルミ・紙・フードケース
グルメカップオーロラΦ150 200枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
59679290
品番
M34-165
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
【展開】150
色
オーロラ
高さ(mm)
40
下部外径(Φmm)
70
上部径(Φmm)
106