ムラエ
ムラエの 店舗運営用品
ムラエの 置き物/インテリア小物/収納
オイルランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59679378
品番
OLC-02
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ガラスの筒の中に丸い球体が浮いたようなユニークなデザイン。サイドの注入口からオイルを補充することができる。
材質
耐熱ガラス,真鍮メッキ,グラスファイバー
色
【1】ベース:透明【2】口金:ゴールド【3】芯:白【4】オイルタンク:透明
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
200
燃焼時間(時間)
10