水野産業
水野産業の ラップ・消耗品・食品包材
水野産業の 食品容器
水野産業の ボックス
窓付きランチボックス クラフト(50入)L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
59681311
品番
3123
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
中身が見えるので鮮やかな食材や料理が映える
デリバリーやテイクアウトに最適
幅(mm)
217
色
クラフト
高さ(mm)
65
質量(g)
35
奥行(mm)
162