早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の たわし
早川工業の パームたわし
抜けにくいPPたわし 小(10個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
59681575
品番
ピンク
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
遺物混入の原因になるPPの毛を抜けにくくする為、鉄線(針金)を通常より長く巻きPPの毛を抜けにくくした商品です。
材質
ポリプロピレン,鉄線
幅(mm)
110
色
ピンク
高さ(mm)
45
質量(g)
32
奥行(mm)
85