金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 忌避剤・虫対策
金鳥(KINCHO)の 虫対策用品
金鳥(KINCHO)の 不快害虫対策用品
キンチョウ ゴキブリ調査用トラップV(10枚入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
59681688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
強力誘引剤と特殊粘着剤との組み合わせにより、ゴキブリを誘い込んでしっかりキャッチします。
業務用のシンプルデザインで目立ちません。
便利な設置日時配置場所記入欄付。
寸法(mm)
【粘着面】110×95
縦(mm)
【組立時】100
横(mm)
【組立時】152