本宏製作所
本宏製作所の 洗濯用品
本宏製作所の 物干し/スタンド
オールマイティ物干し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59681977
品番
MH-07
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
アルミ製で軽量。錆に強い。ワンタッチで折畳みができ、使わないときはコンパクトに収納できる室内物干しです。横桟が9本あるのでハンカチや靴下など小物を干すのに便利です。
幅(mm)
720
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
765
奥行(mm)
630
収納時寸法(mm)
720×100×860